PD100W対応AC充電器 C×3/A×1 4ポート ブラック
1 合計最大出力100W対応の高出力モデルで、複数台のPC・スマホを同時に高速充電2 Type-C×3ポート、Type-A×1ポートの合計4ポートで最大4つのデバイスを同時に高速充電3 Type-Cポートは単一で最大100Wを出力可能。MacBook Pro(14inch)等のPCに対応可能4 Type-Cポートに接続されたデバイスがその時に必要とする電力に合わせて出力を自動調整する 複数ポート使用時自動出力調整に対応。ポートを意識せず効率のよい充電が可能5 プラグ収納ありで持ち運びにも最適
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
USB充電器 の新着商品
カテゴリ