コンパクトUSBAD30W 白

コンパクトUSBAD30W 白 - ELPAコンパクトUSBAD30W 白 - ELPAコンパクトUSBAD30W 白 - ELPAコンパクトUSBAD30W 白 - ELPAコンパクトUSBAD30W 白 - ELPAコンパクトUSBAD30W 白 - ELPAコンパクトUSBAD30W 白 - ELPA

隣の差込口に干渉しないスリム設計
スマホやタブレットのUSB充電に対応
PD(パワーデリバリー)対応・最大30W出力で超速充電
PD対応の機器・ケーブル使用時
接続機器に最適な出力を自動識別
GaNチップ採用で発熱を抑えて安全に使える

色
ホワイト
質量(g)
69
ポート数
Type-C 1ポート
出力
DC5V 3A/9V 3A/15V 2A/20V 1.5A 30W Max
長さ(cm)
16
入力
AC100-240V 50-60Hz 1A
使用環境
屋内専用
使用地区
国内専用
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03376812UC-C13B(W)
オープン
¥1,498
¥1,648(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする