コンパクトUSBAD35W2P 白
隣の差込口に干渉しないスリム設計
スマホやタブレットを2台同時充電可能
PD(パワーデリバリー)対応・最大35W出力で超速充電
Type-Cポートのうち1ポートのみ使用し、PD対応の機器・ケーブル使用時
接続機器に最適な出力を自動識別
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 100
- ポート数
- Type-C 2ポート
- 出力
- 【1ポート使用時】Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/15V 2.33A/20V 1.75A 35W Max、【2ポート同時使用時】 Type-C+Cポート:20W(DC5V 3A/9V 2.22A)+12W(DC5V 2.4A) 32W Max
- 長さ(cm)
- 16
- 入力
- AC100-240V 50-60Hz 0.5A
- 使用環境
- 屋内専用
- 使用地区
- 国内専用
- 内容量
- 1個
USB充電器 の新着商品
カテゴリ




























