コンパクトUSBAD45W 白
隣の差込口に干渉しないスリム設計
タブレットやノートPCのUSB充電に対応
PD(パワーデリバリー)対応・最大45W出力で超速充電
PD対応の機器・ケーブル使用時
PPS対応で効率よく充電し、接続機器に最適な出力を自動識別
PPS対応機器使用時
GaNチップ採用で発熱を抑えて安全に使える
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 81
- ポート数
- Type-C 1ポート
- 出力
- DC5V 3A/9V 3A/15V 3A/20V 2.25A 45W Max
- 長さ(cm)
- 16
- 入力
- AC100-240V 50-60Hz 1.5A
- 使用環境
- 屋内専用
- 使用地区
- 国内専用
- 内容量
- 1個
USB充電器 の新着商品
カテゴリ




























