コンパクトUSBAD67W3P 白
隣の差込口に干渉しないスリム設計
スマホ・イヤホン・ノートPCの3台同時充電可能
PD(パワーデリバリー)対応・最大67W出力で超速充電
USBポートのうちType-Cポートを1ポートのみ使用し、PD対応の機器・ケーブル使用時
PPS対応で効率よく充電し、接続機器に最適な出力を自動識別
PPS対応機器使用時
GaNチップ採用で発熱を抑えて安全に使える
- 色
- ホワイト
- 質量(g)
- 128
- ポート数
- Type-A 1ポート/Type-C 2ポート
- 出力
- 【1ポート使用時】 Type-C1/2ポート:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3.35A 67W Max PPS:DC5V-11V 5A Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18W Max、【2ポート同時使用時】Type-C1+C2ポート: 45W+20W Max Type-C1+Aポート: 45W+18W Max Type-C2+Aポート: 15W Max、【3ポート同時使用時】Type-C1+(C2+A)ポート: 45W+15W Max
- 長さ(cm)
- 16
- 入力
- AC100-240V 50-60Hz 1.6A
- 使用環境
- 屋内専用
- 使用地区
- 国内専用
- 内容量
- 1個
USB充電器 の新着商品
カテゴリ




























