曜日別特売

モニターUSBタップPD67W 黒

モニターUSBタップPD67W 黒 - ELPAモニターUSBタップPD67W 黒 - ELPAモニターUSBタップPD67W 黒 - ELPAモニターUSBタップPD67W 黒 - ELPAモニターUSBタップPD67W 黒 - ELPAモニターUSBタップPD67W 黒 - ELPAモニターUSBタップPD67W 黒 - ELPAモニターUSBタップPD67W 黒 - ELPA

PD(パワーデリバリー)対応、最大67Wの高出力で、PD対応のスマートフォン・タブレット・ノートPCを超速充電できます。
Type-Cポートのうち1ポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時
USB PD-PPS規格対応で効率よく充電でき、接続機器に最適な出力を自動識別
PPS対応機器使用時
USB接続した機器の出力を表示し、充電状況も確認できる。
ACの使用電力は表示されません。
発熱を抑えて安全に使用できるGaNチップ採用
AC差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付
プラグ形状はストレート
断線に強いコード

色
ブラック
質量(g)
423
ポート数
Type-C 3ポート
定格
【AC差込口】AC100V 9A 合計900Wまで 口数:3個口 【USBポート】1ポート使用時:Type-C1/2/3:DC5V 3A/9V 3A/12V 3A/15V 3A/20V 3.35A 67W Max PPS:DC3.3-11V 5A 【2ポート以上同時使用時】Type-C1+C2 or C3:45W+20W or 35W+30W Max Type-C2+C3:20W(DC5V 4A) Max Type-C1+(C2+C3):45W+20W(DC5V 4A) Max
長さ(cm)
22.5
コード長さ(m)
2
使用環境
屋内専用
使用地区
国内専用
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03376681WS-M3362UC(BK)
オープン
¥5,998
¥6,598(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする