ディスポーザブルプリーツマスク 学童サイズ
【135×80mm】【学童サイズ】花粉・ウイルス飛沫等をカットするフィルターを採用した不織布マスクです。
側面両端Vカット加工しているので、ほほとのすき間を低減し、長時間ぴったりフィットします。
耳にやさしいやわらか丸耳ひも採用で耳が痛くなりにくいです。(耳ひも:丸ひも4mm)
ダブルΩプリーツ加工で口元空間をキープするから会話が楽です。
- 用途
- 飛沫防止、感染対策、ホコリ吸引防止、花粉対策
- 材質
- 本体・フィルター:ポリプロピレン、耳ひも:ポリウレタン、ポリエステル、ノーズフィッター:ポリエチレン
- 形状
- プリーツ型
- 色
- ホワイト
- サイズ
- 学童用
- 構造
- 3層
- 寸法(縦×横)(mm)
- 80×135
- 対象
- 花粉/ウイルス
- ひもタイプ
- 耳かけ
注意
※アイリスオーヤマは全国マスク工業会の会員です。汎用マスク の新着商品
カテゴリ





























![99%カット不織布ソフトマスク(個包装)50枚入 M アーテック[学校教材・教育玩具] 99%カット不織布ソフトマスク(個包装)50枚入 M アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377722-260828-12.jpg)




