曜日別特売
IS10E-20-N01-6LPR-D IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ SMC 03424439

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IS10E Series 配管アダプタ付圧力スイッチ

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03424439
品番
IS10E-20-N01-6LPR-D
参考基準価格(税別)¥7,590販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698
取付
左
ボディサイズ
20
管接続口径
46030
ねじの種類
NPT
設定圧力範囲(MPa)
0.1~0.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線長さ(m)
3
圧力単位
【目盛板】MPa・psi併記
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする