イプサチェア 樹脂メッシュバック 肘なし ロッキング付 棚付

イプサチェア 樹脂メッシュバック 肘なし ロッキング付 棚付 - イトーキ

創造的なコミュニケーションを育む人に空間にフレキシブルなミーティングチェア。

幅(mm)
597
質量(kg)
10.1
高さ(mm)
880
奥行(mm)
620
座面高さ(mm)
410
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03380872KLD140RPSW9W9W6ライトグレーW9W9
85,300
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03381940KLD140RPSZ5T1Y3サンドイエローZ5T1
85,300
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03383322KLD140RPSZ5T1M4ラズベリーレッドZ5T1
85,300
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03383611KLD140RPSZ5W9W6ライトグレーZ5W9
85,300
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03386192KLD140RPSW9W9B2ネイビーブルーW9W9
85,300
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03386402KLD140RPST1T1Q6モスグリーンT1T1
85,300
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03390446KLD140RPST1T1M4ラズベリーレッドT1T1
85,300
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03391058KLD140RPSW9W9A3ストロングブルーT1T1
85,300
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03391320KLD140RPSZ5T1Q6モスグリーンZ5T1
85,300
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03392912KLD140RPST1T1A3ストロングブルーT1T1
85,300
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03393691KLD140RPSZ5W9T1ブラックZ5W9
85,300
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03395486KLD140RPSW9W9Y3サンドイエローW9W9
85,300
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03396631KLD140RPSW9W9Q6モスグリーンW9W9
85,300
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03397060KLD140RPSZ5W9Q6モスグリーンZ5W9
85,300
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03401646KLD140RPST1T1Y3サンドイエローT1T1
85,300
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03404182KLD140RPST1T1T1ブラックT1T1
85,300
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03404218KLD140RPSZ5W9B2ネイビーブルーZ5W9
85,300
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03407779KLD140RPSW9W9T1ブラックW9W9
85,300
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03408050KLD140RPST1T1W6ライトグレーT1T1
85,300
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03408689KLD140RPSZ5W9A3ストロングブルーZ5W9
85,300
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03411042KLD140RPSZ5T1A3ストロングブルーZ5T1
85,300
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03411148KLD140RPSZ5T1B2ネイビーブルーZ5T1
85,300
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03411952KLD140RPSZ5T1W6ライトグレーZ5T1
85,300
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03413178KLD140RPSW9W9M4ラズベリーレッドW9W9
85,300
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03418148KLD140RPST1T1B2ネイビーブルーT1T1
85,300
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03420336KLD140RPSZ5W9M4ラズベリーレッドZ5W9
85,300
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03420406KLD140RPSZ5W9Y3サンドイエローZ5W9
85,300
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03423712KLD140RPSZ5T1T1ブラックZ5T1
85,300
64,980
71,478(税込)
19日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする