曜日別特売

イプサチェア 樹脂メッシュバック 肘付 ロッキング付

イプサチェア 樹脂メッシュバック 肘付 ロッキング付 - イトーキ

創造的なコミュニケーションを育む人に空間にフレキシブルなミーティングチェア。

幅(mm)
630
質量(kg)
9.7
高さ(mm)
880
奥行(mm)
620
座面高さ(mm)
410
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全28種類を絞り込む
色(張地)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03378212KLD145NPST1T1Y3サンドイエローT1T1
¥80,000
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03378257KLD145NPSZ5T1B2ネイビーブルーZ5T1
¥80,000
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03379027KLD145NPSZ5W9B2ネイビーブルーZ5W9
¥80,000
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03379779KLD145NPST1T1W6ライトグレーT1T1
¥80,000
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03379867KLD145NPSZ5W9M4ラズベリーレッドZ5W9
¥80,000
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03383559KLD145NPST1T1A3ストロングブルーT1T1
¥80,000
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03383970KLD145NPSW9W9Q6モスグリーンW9W9
¥80,000
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03384460KLD145NPSZ5T1Q6モスグリーンZ5T1
¥80,000
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03388660KLD145NPST1T1Q6モスグリーンT1T1
¥80,000
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03392361KLD145NPSW9W9W6ライトグレーW9W9
¥80,000
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03392580KLD145NPSZ5W9A3ストロングブルーZ5W9
¥80,000
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03395380KLD145NPSZ5W9W6ライトグレーZ5W9
¥80,000
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03397462KLD145NPST1T1M4ラズベリーレッドT1T1
¥80,000
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03399957KLD145NPST1T1T1ブラックT1T1
¥80,000
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03401312KLD145NPSZ5T1Y3サンドイエローZ5T1
¥80,000
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03403509KLD145NPSZ5W9Q6モスグリーンZ5W9
¥80,000
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03403527KLD145NPSZ5W9Y3サンドイエローZ5W9
¥80,000
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03404462KLD145NPSZ5T1T1ブラックZ5T1
¥80,000
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03408522KLD145NPST1T1B2ネイビーブルーT1T1
¥80,000
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03411708KLD145NPSW9W9M4ラズベリーレッドW9W9
¥80,000
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03412740KLD145NPSZ5T1A3ストロングブルーZ5T1
¥80,000
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03414892KLD145NPSZ5W9T1ブラックZ5W9
¥80,000
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03418279KLD145NPSW9W9T1ブラックW9W9
¥80,000
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03419670KLD145NPSW9W9Y3サンドイエローW9W9
¥80,000
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03420939KLD145NPSW9W9A3ストロングブルーT1T1
¥80,000
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03423030KLD145NPSW9W9B2ネイビーブルーW9W9
¥80,000
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03424080KLD145NPSZ5T1W6ライトグレーZ5T1
¥80,000
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03424369KLD145NPSZ5T1M4ラズベリーレッドZ5T1
¥80,000
¥59,980
¥65,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする