マノスチェア ネスティングタイプ 肘なし 背パッド付

マノスチェア ネスティングタイプ 肘なし 背パッド付 - イトーキ

軽快なデザインと高い収納性を備えたミーティングチェアです。

幅(mm)
569
質量(kg)
6.5
高さ(mm)
782
奥行(mm)
539
座面高さ(mm)
430
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全32種類を絞り込む
色(張地)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03378747KLD-320PV-ZTS5ミストブルーZT
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03378991KLD-320PV-TTS5ミストブルーTT
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03381800KLD-320PV-ZWU5ストロングイエローZW
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03385178KLD-320PV-WWW7ホワイトグレーWW
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03387671KLD-320PV-ZTH9エクリュベージュZT
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03389019KLD-320PV-ZTN3ライトインディゴZT
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03389911KLD-320PV-ZTQ7グラスグリーンZT
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03389981KLD-320PV-TTU5ストロングイエローTT
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03390236KLD-320PV-TTW7ホワイトグレーTT
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03393061KLD-320PV-WWC3ダークグレーWW
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03393596KLD-320PV-ZTC3ダークグレーZT
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03393858KLD-320PV-ZWC3ダークグレーZW
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03394662KLD-320PV-TTH9エクリュベージュTT
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03395608KLD-320PV-ZTW7ホワイトグレーZT
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03395757KLD-320PV-ZWQ7グラスグリーンZW
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03397042KLD-320PV-WWQ7グラスグリーンWW
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03399650KLD-320PV-ZWW7ホワイトグレーZW
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03400578KLD-320PV-ZWS5ミストブルーZW
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03400998KLD-320PV-ZTU5ストロングイエローZT
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03401366KLD-320PV-WWU5ストロングイエローWW
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03401601KLD-320PV-WWS5ミストブルーWW
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03402179KLD-320PV-TTE3グレイッシュグリーンTT
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03402766KLD-320PV-ZWN3ライトインディゴZW
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03403439KLD-320PV-TTQ7グラスグリーンTT
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03403631KLD-320PV-WWE3グレイッシュグリーンWW
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03408671KLD-320PV-ZTE3グレイッシュグリーンZT
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03410886KLD-320PV-TTC3ダークグレーTT
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03413580KLD-320PV-WWN3ライトインディゴWW
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03416931KLD-320PV-ZWE3グレイッシュグリーンZW
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03418638KLD-320PV-TTN3ライトインディゴTT
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03419496KLD-320PV-WWH9エクリュベージュWW
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03423669KLD-320PV-ZWH9エクリュベージュZW
¥61,800
¥46,980
¥51,678(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする