モノンチェア スタッキングタイプ 樹脂メッシュバック 座ビニールレザー張地

モノンチェア スタッキングタイプ 樹脂メッシュバック 座ビニールレザー張地 - イトーキ

コンパクトな設計でありながら、ゆったりとした座り心地。限られた会議室スペースでも配置しやすいサイズです。

幅(mm)
535
質量(kg)
4.6
高さ(mm)
820
奥行(mm)
555
座面高さ(mm)
445
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全47種類を絞り込む
色(張地)
色(ベース)
47種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03378772KLD410DL1Z5W9C4ミディアムグレーZ5W9
48,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03379140KLD410DL1W9W9T1ブラックW9W9
48,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03381371KLD410DL1Z5W9C8オフホワイトZ5W9
48,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03381626KLD410DL1Z5T1C4ミディアムグレーZ5T1
48,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03382500KLD410DL1Z9W9K6フラックスベージュZ9W9
59,700
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03383541KLD410DL1W9W9C8オフホワイトW9W9
48,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03383936KLD410DL1Z9T1S4ターコイズブルーZ9T1
59,700
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03386106KLD410DL1Z5T1S4ターコイズブルーZ5T1
48,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03387172KLD410DL1Z9W9M6コーラルピンクZ9W9
59,700
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03388152KLD410DL1T1T1S4ターコイズブルーT1T1
48,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03389308KLD410DL1Z5W9T1ブラックZ5W9
48,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03389430KLD410DL1T1T1T1ブラックT1T1
48,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03389798KLD410DL1W9W9B1ミッドナイトブルーW9W9
48,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03390586KLD410DL1W9W9C4ミディアムグレーW9W9
48,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03391442KLD410DL1W9W9K6フラックスベージュW9W9
48,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03393499KLD410DL1T1T1M6コーラルピンクT1T1
48,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03394041KLD410DL1T1T1C4ミディアムグレーT1T1
48,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03395870KLD410DL1Z5T1B1ミッドナイトブルーZ5T1
48,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03396281KLD410DL1Z5W9S4ターコイズブルーZ5W9
48,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03396342KLD410DL1Z9T1K6フラックスベージュZ9T1
59,700
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03396938KLD410DL1Z9W9C4ミディアムグレーZ9W9
59,700
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03398697KLD410DL1Z9W9C8オフホワイトZ9W9
59,700
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03399799KLD410DL1W9W9Q6モスグリーンW9W9
48,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03400341KLD410DL1Z9T1C4ミディアムグレーZ9T1
59,700
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03400472KLD410DL1Z9T1C8オフホワイトZ9T1
59,700
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03400736KLD410DL1Z9W9Q6モスグリーンZ9W9
59,700
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03401409KLD410DL1Z9W9B1ミッドナイトブルーZ9W9
59,700
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03401768KLD410DL1Z9T1B1ミッドナイトブルーZ9T1
59,700
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03405932KLD410DL1T1T1C8オフホワイトT1T1
48,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03408558KLD410DL1Z9T1T1ブラックZ9T1
59,700
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03409906KLD410DL1Z5W9Q6モスグリーンZ5W9
48,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03410001KLD410DL1W9W9S4ターコイズブルーW9W9
48,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03412356KLD410DL1Z5W9M6コーラルピンクZ5W9
48,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03412810KLD410DL1Z9W9T1ブラックZ9W9
59,700
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03412880KLD410DL1W9W9M6コーラルピンクW9W9
48,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03412941KLD410DL1Z9W9S4ターコイズブルーZ9W9
59,700
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03413108KLD410DL1Z5T1M6コーラルピンクZ5T1
48,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03413817KLD410DL1T1T1K6フラックスベージュT1T1
48,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03416267KLD410DL1Z5T1C8オフホワイトZ5T1
48,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03416879KLD410DL1Z5W9B1ミッドナイトブルーZ5W9
48,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03417412KLD410DL1Z5W9K6フラックスベージュZ5W9
48,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03418532KLD410DL1Z5T1Q6モスグリーンZ5T1
48,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03418742KLD410DL1Z5T1K6フラックスベージュZ5T1
48,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03421079KLD410DL1Z9T1Q6モスグリーンZ9T1
59,700
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03423529KLD410DL1Z9T1M6コーラルピンクZ9T1
59,700
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03423739KLD410DL1T1T1Q6モスグリーンT1T1
48,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03424071KLD410DL1Z5T1T1ブラックZ5T1
48,200
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする