曜日別特売

モノンチェア スタッキングタイプ 背座テクスチャード張地

モノンチェア スタッキングタイプ 背座テクスチャード張地 - イトーキ

コンパクトな設計でありながら、ゆったりとした座り心地。限られた会議室スペースでも配置しやすいサイズです。

幅(mm)
535
質量(kg)
4.6
高さ(mm)
820
奥行(mm)
555
座面高さ(mm)
445
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全42種類を絞り込む
色(張地)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03378912KLD420SA1T1T1D4パーシモオレンジT1T1
¥59,500
¥43,980
¥48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03379901KLD420SA1Z5W9F6グレイッシュブラウンZ5W9
¥59,500
¥43,980
¥48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03380007KLD420SA1Z5T1T7ホワイトグレーZ5W9
¥59,500
¥43,980
¥48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03380540KLD420SA1Z9T1T7ホワイトグレーZ9T1
¥70,900
¥51,980
¥57,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03380741KLD420SA1Z9W9T1ブラックZ9W9
¥70,900
¥51,980
¥57,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03380942KLD420SA1W9W9T7ホワイトグレーW9W9
¥59,500
¥43,980
¥48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03382552KLD420SA1Z9T1T3ダークグレーZ9T1
¥70,900
¥51,980
¥57,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03382780KLD420SA1Z5W9T1ブラックZ5W9
¥59,500
¥43,980
¥48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03385221KLD420SA1Z5T1T1ブラックZ5W9
¥59,500
¥43,980
¥48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03385361KLD420SA1Z9W9F6グレイッシュブラウンZ9W9
¥70,900
¥51,980
¥57,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03386700KLD420SA1Z5W9U6カナリアイエローZ5W9
¥59,500
¥43,980
¥48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03386831KLD420SA1Z9W9T3ダークグレーZ9W9
¥70,900
¥51,980
¥57,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03387181KLD420SA1T1T1T1ブラックT1T1
¥59,500
¥43,980
¥48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03388170KLD420SA1T1T1B4ダックブルーT1T1
¥59,500
¥43,980
¥48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03389299KLD420SA1Z5T1D4パーシモオレンジZ5W9
¥59,500
¥43,980
¥48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03391241KLD420SA1Z5T1B4ダックブルーZ5W9
¥59,500
¥43,980
¥48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03394269KLD420SA1W9W9B4ダックブルーW9W9
¥59,500
¥43,980
¥48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03396667KLD420SA1Z9W9U6カナリアイエローZ9W9
¥70,900
¥51,980
¥57,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03397656KLD420SA1T1T1T7ホワイトグレーT1T1
¥59,500
¥43,980
¥48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03398898KLD420SA1T1T1F6グレイッシュブラウンT1T1
¥59,500
¥43,980
¥48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03399562KLD420SA1Z5T1U6カナリアイエローZ5W9
¥59,500
¥43,980
¥48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03400919KLD420SA1Z9T1D4パーシモオレンジZ9T1
¥70,900
¥51,980
¥57,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03403177KLD420SA1Z9T1F6グレイッシュブラウンZ9T1
¥70,900
¥51,980
¥57,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03403929KLD420SA1Z9T1U6カナリアイエローZ9T1
¥70,900
¥51,980
¥57,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03404042KLD420SA1Z5W9D4パーシモオレンジZ5W9
¥59,500
¥43,980
¥48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03404769KLD420SA1W9W9T1ブラックW9W9
¥59,500
¥43,980
¥48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03406169KLD420SA1Z9T1B4ダックブルーZ9T1
¥70,900
¥51,980
¥57,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03406458KLD420SA1T1T1U6カナリアイエローT1T1
¥59,500
¥43,980
¥48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03406869KLD420SA1Z5W9T3ダークグレーZ5W9
¥59,500
¥43,980
¥48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03406991KLD420SA1Z5W9B4ダックブルーZ5W9
¥59,500
¥43,980
¥48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03408190KLD420SA1Z5W9T7ホワイトグレーZ5W9
¥59,500
¥43,980
¥48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03408226KLD420SA1W9W9D4パーシモオレンジW9W9
¥59,500
¥43,980
¥48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03410597KLD420SA1W9W9F6グレイッシュブラウンW9W9
¥59,500
¥43,980
¥48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03412548KLD420SA1Z9W9B4ダックブルーZ9W9
¥70,900
¥51,980
¥57,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03413187KLD420SA1W9W9U6カナリアイエローW9W9
¥59,500
¥43,980
¥48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03413659KLD420SA1T1T1T3ダークグレーT1T1
¥59,500
¥43,980
¥48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03415032KLD420SA1Z9W9D4パーシモオレンジZ9W9
¥70,900
¥51,980
¥57,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03415181KLD420SA1Z5T1T3ダークグレーZ5W9
¥59,500
¥43,980
¥48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03416766KLD420SA1W9W9T3ダークグレーW9W9
¥59,500
¥43,980
¥48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03418602KLD420SA1Z5T1F6グレイッシュブラウンZ5W9
¥59,500
¥43,980
¥48,378(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03420266KLD420SA1Z9T1T1ブラックZ9T1
¥70,900
¥51,980
¥57,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03420729KLD420SA1Z9W9T7ホワイトグレーZ9W9
¥70,900
¥51,980
¥57,178(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする