曜日別特売

モノンチェア スタッキングタイプ 背座ビニールレザー張地

モノンチェア スタッキングタイプ 背座ビニールレザー張地 - イトーキ

コンパクトな設計でありながら、ゆったりとした座り心地。限られた会議室スペースでも配置しやすいサイズです。

幅(mm)
535
質量(kg)
4.6
高さ(mm)
820
奥行(mm)
555
座面高さ(mm)
445
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全48種類を絞り込む
色(張地)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03378519KLD420DL1T1T1S4ターコイズブルーT1T1
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03380716KLD420DL1Z9W9K6フラックスベージュZ9W9
¥67,300
¥47,980
¥52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03381362KLD420DL1Z5T1M6コーラルピンクZ5T1
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03382308KLD420DL1Z9T1K6フラックスベージュZ9T1
¥67,300
¥47,980
¥52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03382536KLD420DL1Z9W9C4ミディアムグレーZ9W9
¥67,300
¥47,980
¥52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03382886KLD420DL1W9W9S4ターコイズブルーW9W9
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03383139KLD420DL1Z5T1C8オフホワイトZ5T1
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03383717KLD420DL1Z5W9S4ターコイズブルーZ5W9
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03384311KLD420DL1T1T1K6フラックスベージュT1T1
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03384907KLD420DL1T1T1M6コーラルピンクT1T1
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03385099KLD420DL1W9W9C8オフホワイトW9W9
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03385212KLD420DL1Z5T1C4ミディアムグレーZ5T1
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03386508KLD420DL1Z5W9C4ミディアムグレーZ5W9
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03386578KLD420DL1Z9T1C4ミディアムグレーZ9T1
¥67,300
¥47,980
¥52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03386876KLD420DL1Z9W9M6コーラルピンクZ9W9
¥67,300
¥47,980
¥52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03388730KLD420DL1Z9T1Q6モスグリーンZ9T1
¥67,300
¥47,980
¥52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03390121KLD420DL1W9W9B1ミッドナイトブルーW9W9
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03392142KLD420DL1Z9W9Q6モスグリーンZ9W9
¥67,300
¥47,980
¥52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03392808KLD420DL1T1T1C4ミディアムグレーT1T1
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03393192KLD420DL1Z9W9T1ブラックZ9W9
¥67,300
¥47,980
¥52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03394226KLD420DL1Z9W9B1ミッドナイトブルーZ9W9
¥67,300
¥47,980
¥52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03395048KLD420DL1T1T1Q6モスグリーンT1T1
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03398381KLD420DL1W9W9M6コーラルピンクW9W9
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03398706KLD420DL1T1T1C8オフホワイトT1T1
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03400377KLD420DL1Z9T1T1ブラックZ9T1
¥67,300
¥47,980
¥52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03400386KLD420DL1W9W9C4ミディアムグレーW9W9
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03402057KLD420DL1Z9W9C8オフホワイトZ9W9
¥67,300
¥47,980
¥52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03402432KLD420DL1Z9T1B1ミッドナイトブルーZ9T1
¥67,300
¥47,980
¥52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03402809KLD420DL1T1T1T1ブラックT1T1
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03402906KLD420DL1Z5T1T1ブラックZ5T1
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03403482KLD420DL1W9W9T1ブラックW9W9
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03405302KLD420DL1W9W9Q6モスグリーンW9W9
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03405417KLD420DL1Z5T1K6フラックスベージュZ5T1
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03406239KLD420DL1Z5W9K6フラックスベージュZ5W9
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03408768KLD420DL1Z5T1S4ターコイズブルーZ5T1
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03408838KLD420DL1W9W9K6フラックスベージュW9W9
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03411462KLD420DL1Z9T1S4ターコイズブルーZ9T1
¥67,300
¥47,980
¥52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03412268KLD420DL1Z9T1M6コーラルピンクZ9T1
¥67,300
¥47,980
¥52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03414831KLD420DL1Z5T1B1ミッドナイトブルーZ5T1
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03415601KLD420DL1Z5W9C8オフホワイトZ5W9
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03418586KLD420DL1Z5W9B1ミッドナイトブルーZ5W9
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03418611KLD420DL1Z5W9M6コーラルピンクZ5W9
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03418952KLD420DL1Z5W9T1ブラックZ5W9
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03420257KLD420DL1Z5T1Q6モスグリーンZ5T1
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03420756KLD420DL1Z5W9Q6モスグリーンZ5W9
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03421989KLD420DL1T1T1B1ミッドナイトブルーT1T1
¥55,900
¥39,980
¥43,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03422759KLD420DL1Z9T1C8オフホワイトZ9T1
¥67,300
¥47,980
¥52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03424037KLD420DL1Z9W9S4ターコイズブルーZ9W9
¥67,300
¥47,980
¥52,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする