曜日別特売

モノンチェア ネスティングタイプメモ台付 メッシュバック プレーン張地 棚付

モノンチェア ネスティングタイプメモ台付 メッシュバック プレーン張地 棚付 - イトーキ

コンパクトな設計でありながら、ゆったりとした座り心地。限られた会議室スペースでも配置しやすいサイズです。

幅(mm)
620
質量(kg)
11.3
高さ(mm)
820
奥行(mm)
740
座面高さ(mm)
445
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全48種類を絞り込む
色(張地)
色(ベース)
48種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03380759KLD238JVRZ9W9N3ライトインディゴZ9W9
135,300
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03385598KLD238JVRZ5T1Q7グラスグリーンZ5T1
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03385607KLD238JVRT1T1H9エクリュベージュT1T1
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03385668KLD238JVRZ9W9U5ストロングイエローZ9W9
135,300
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03386332KLD238JVRT1T1N3ライトインディゴT1T1
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03387312KLD238JVRW9W9C3ダークグレーW9W9
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03387330KLD238JVRT1T1E3グレイッシュグリーンT1T1
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03389116KLD238JVRT1T1U5ストロングイエローT1T1
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03389256KLD238JVRZ9T1H9エクリュベージュZ9T1
135,300
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03389579KLD238JVRZ5W9Q7グラスグリーンZ5W9
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03391521KLD238JVRZ9W9E3グレイッシュグリーンZ9W9
135,300
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03391950KLD238JVRW9W9U5ストロングイエローW9W9
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03392492KLD238JVRZ5T1S5ミストブルーZ5T1
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03392537KLD238JVRW9W9E3グレイッシュグリーンW9W9
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03392790KLD238JVRW9W9H9エクリュベージュW9W9
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03393201KLD238JVRZ9T1U5ストロングイエローZ9T1
135,300
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03394558KLD238JVRZ5W9N3ライトインディゴZ5W9
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03396369KLD238JVRZ9T1Q7グラスグリーンZ9T1
135,300
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03396780KLD238JVRZ9W9Q7グラスグリーンZ9W9
135,300
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03398828KLD238JVRZ5T1E3グレイッシュグリーンZ5T1
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03400508KLD238JVRT1T1Q7グラスグリーンT1T1
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03400526KLD238JVRZ5W9E3グレイッシュグリーンZ5W9
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03400709KLD238JVRZ5T1U5ストロングイエローZ5T1
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03401278KLD238JVRZ5W9U5ストロングイエローZ5W9
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03403719KLD238JVRZ5W9W7ホワイトグレーZ5W9
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03404358KLD238JVRZ5W9S5ミストブルーZ5W9
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03405566KLD238JVRZ5T1W7ホワイトグレーZ5T1
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03406117KLD238JVRZ9T1C3ダークグレーZ9T1
135,300
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03406711KLD238JVRT1T1C3ダークグレーT1T1
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03406729KLD238JVRZ9T1E3グレイッシュグリーンZ9T1
135,300
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03406738KLD238JVRZ5W9C3ダークグレーZ5W9
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03408610KLD238JVRZ9T1W7ホワイトグレーZ9T1
135,300
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03408680KLD238JVRZ5T1C3ダークグレーZ5T1
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03408978KLD238JVRZ9W9W7ホワイトグレーZ9W9
135,300
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03409231KLD238JVRZ5T1H9エクリュベージュZ5T1
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03412128KLD238JVRW9W9W7ホワイトグレーW9W9
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03412302KLD238JVRZ9T1N3ライトインディゴZ9T1
135,300
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03412512KLD238JVRZ5W9H9エクリュベージュZ5W9
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03413056KLD238JVRT1T1W7ホワイトグレーT1T1
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03413939KLD238JVRZ9W9S5ミストブルーZ9W9
135,300
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03414070KLD238JVRZ9T1S5ミストブルーZ9T1
135,300
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03418209KLD238JVRZ5T1N3ライトインディゴZ5T1
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03418577KLD238JVRT1T1S5ミストブルーT1T1
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03420546KLD238JVRZ9W9C3ダークグレーZ9W9
135,300
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03421036KLD238JVRZ9W9H9エクリュベージュZ9W9
135,300
99,980
109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03421332KLD238JVRW9W9Q7グラスグリーンW9W9
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03422339KLD238JVRW9W9S5ミストブルーW9W9
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03422628KLD238JVRW9W9N3ライトインディゴW9W9
120,800
91,980
101,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする