モノンチェア ネスティングタイプ肘付 クロスバック プレーン張地

モノンチェア ネスティングタイプ肘付 クロスバック プレーン張地 - イトーキ

コンパクトな設計でありながら、ゆったりとした座り心地。限られた会議室スペースでも配置しやすいサイズです。

幅(mm)
580
質量(kg)
7.6
高さ(mm)
820
奥行(mm)
555
座面高さ(mm)
445
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全32種類を絞り込む
色(張地)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03378720KLD229PV-W9W9S5ミストブルーW9W9
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03379892KLD229PV-Z5W9S5ミストブルーZ5W9
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03380269KLD229PV-Z5W9Q7グラスグリーンZ5W9
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03381021KLD229PV-T1T1W7ホワイトグレーT1T1
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03382938KLD229PV-Z5W9U5ストロングイエローZ5W9
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03388888KLD229PV-Z5T1W7ホワイトグレーZ5T1
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03390681KLD229PV-Z5W9E3グレイッシュグリーンZ5W9
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03391591KLD229PV-T1T1E3グレイッシュグリーンT1T1
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03392099KLD229PV-Z5T1H9エクリュベージュZ5T1
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03393709KLD229PV-Z5W9C3ダークグレーZ5W9
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03393928KLD229PV-T1T1H9エクリュベージュT1T1
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03394102KLD229PV-W9W9U5ストロングイエローW9W9
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03394707KLD229PV-Z5W9H9エクリュベージュZ5W9
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03395800KLD229PV-Z5T1S5ミストブルーZ5T1
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03397008KLD229PV-W9W9E3グレイッシュグリーンW9W9
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03397568KLD229PV-Z5T1Q7グラスグリーンZ5T1
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03398661KLD229PV-W9W9N3ライトインディゴW9W9
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03403046KLD229PV-T1T1Q7グラスグリーンT1T1
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03403737KLD229PV-Z5T1U5ストロングイエローZ5T1
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03404401KLD229PV-Z5W9N3ライトインディゴZ5W9
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03407122KLD229PV-W9W9Q7グラスグリーンW9W9
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03408549KLD229PV-W9W9C3ダークグレーW9W9
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03409556KLD229PV-T1T1S5ミストブルーT1T1
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03413869KLD229PV-T1T1U5ストロングイエローT1T1
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03415120KLD229PV-W9W9W7ホワイトグレーW9W9
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03415549KLD229PV-Z5T1C3ダークグレーZ5T1
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03418349KLD229PV-Z5T1E3グレイッシュグリーンZ5T1
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03419006KLD229PV-Z5T1N3ライトインディゴZ5T1
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03420842KLD229PV-W9W9H9エクリュベージュW9W9
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03423249KLD229PV-T1T1N3ライトインディゴT1T1
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03423642KLD229PV-Z5W9W7ホワイトグレーZ5W9
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03424177KLD229PV-T1T1C3ダークグレーT1T1
¥80,200
¥59,980
¥65,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする