モノンチェア ネスティングタイプ肘付 クロスバック プレーン張地 棚付

モノンチェア ネスティングタイプ肘付 クロスバック プレーン張地 棚付 - イトーキ

コンパクトな設計でありながら、ゆったりとした座り心地。限られた会議室スペースでも配置しやすいサイズです。

幅(mm)
580
質量(kg)
8.1
高さ(mm)
820
奥行(mm)
555
座面高さ(mm)
445
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全32種類を絞り込む
色(張地)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03381136KLD229PVRZ5W9W7ホワイトグレーZ5W9
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03382527KLD229PVRZ5T1U5ストロングイエローZ5T1
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03383051KLD229PVRW9W9U5ストロングイエローW9W9
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03385002KLD229PVRZ5W9S5ミストブルーZ5W9
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03385126KLD229PVRZ5T1S5ミストブルーZ5T1
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03387418KLD229PVRZ5W9C3ダークグレーZ5W9
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03389186KLD229PVRT1T1H9エクリュベージュT1T1
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03389369KLD229PVRZ5T1E3グレイッシュグリーンZ5T1
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03390717KLD229PVRW9W9S5ミストブルーW9W9
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03392072KLD229PVRZ5T1H9エクリュベージュZ5T1
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03393587KLD229PVRZ5W9E3グレイッシュグリーンZ5W9
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03393736KLD229PVRW9W9W7ホワイトグレーW9W9
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03397148KLD229PVRT1T1E3グレイッシュグリーンT1T1
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03401199KLD229PVRW9W9C3ダークグレーW9W9
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03401321KLD229PVRZ5W9Q7グラスグリーンZ5W9
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03404891KLD229PVRW9W9N3ライトインディゴW9W9
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03405372KLD229PVRT1T1Q7グラスグリーンT1T1
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03405889KLD229PVRZ5T1W7ホワイトグレーZ5T1
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03406677KLD229PVRZ5T1Q7グラスグリーンZ5T1
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03407998KLD229PVRZ5T1C3ダークグレーZ5T1
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03408086KLD229PVRW9W9E3グレイッシュグリーンW9W9
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03410692KLD229PVRZ5W9N3ライトインディゴZ5W9
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03411392KLD229PVRZ5W9H9エクリュベージュZ5W9
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03411672KLD229PVRW9W9H9エクリュベージュW9W9
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03413099KLD229PVRT1T1U5ストロングイエローT1T1
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03415260KLD229PVRZ5T1N3ライトインディゴZ5T1
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03415759KLD229PVRT1T1W7ホワイトグレーT1T1
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03416626KLD229PVRT1T1N3ライトインディゴT1T1
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03417466KLD229PVRT1T1C3ダークグレーT1T1
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03418218KLD229PVRT1T1S5ミストブルーT1T1
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03422436KLD229PVRZ5W9U5ストロングイエローZ5W9
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03423222KLD229PVRW9W9Q7グラスグリーンW9W9
¥91,600
¥68,980
¥75,878(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする