曜日別特売

モノンチェア ネスティングタイプ肘付 樹脂メッシュバック 座ビニールレザー張地 棚付

モノンチェア ネスティングタイプ肘付 樹脂メッシュバック 座ビニールレザー張地 棚付 - イトーキ

コンパクトな設計でありながら、ゆったりとした座り心地。限られた会議室スペースでも配置しやすいサイズです。

幅(mm)
580
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
820
奥行(mm)
555
座面高さ(mm)
445
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全12種類を絞り込む
色(張地)
色(ベース)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03379411KLD219DLRZ5T1Q6モスグリーンZ5T1
84,200
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03386657KLD219DLRW9W9B1ミッドナイトブルーW9W9
84,200
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03396299KLD219DLRZ5W9Q6モスグリーンZ5W9
84,200
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03396351KLD219DLRZ5W9C4ミディアムグレーZ5W9
84,200
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03402870KLD219DLRW9W9C4ミディアムグレーW9W9
84,200
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03402897KLD219DLRT1T1C4ミディアムグレーT1T1
84,200
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03403037KLD219DLRT1T1B1ミッドナイトブルーT1T1
84,200
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03405636KLD219DLRZ5W9B1ミッドナイトブルーZ5W9
84,200
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03406361KLD219DLRW9W9Q6モスグリーンW9W9
84,200
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03409380KLD219DLRZ5T1B1ミッドナイトブルーZ5T1
84,200
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03414036KLD219DLRZ5T1C4ミディアムグレーZ5T1
84,200
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03416346KLD219DLRT1T1Q6モスグリーンT1T1
84,200
61,980
68,178(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする