曜日別特売

モノンチェア ネスティングタイプ肘付 樹脂メッシュバック 座プレーン張地 棚付

モノンチェア ネスティングタイプ肘付 樹脂メッシュバック 座プレーン張地 棚付 - イトーキ

コンパクトな設計でありながら、ゆったりとした座り心地。限られた会議室スペースでも配置しやすいサイズです。

幅(mm)
580
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
820
奥行(mm)
555
座面高さ(mm)
445
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全32種類を絞り込む
色(張地)
色(ベース)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03378537KLD219PVRW9W9U5ストロングイエローW9W9
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03379770KLD219PVRW9W9S5ミストブルーW9W9
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03380978KLD219PVRT1T1Q7グラスグリーンT1T1
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03384941KLD219PVRT1T1H9エクリュベージュT1T1
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03386289KLD219PVRZ5W9W7ホワイトグレーZ5W9
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03387059KLD219PVRZ5T1H9エクリュベージュZ5T1
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03387391KLD219PVRW9W9N3ライトインディゴW9W9
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03387436KLD219PVRZ5T1C3ダークグレーZ5T1
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03387662KLD219PVRZ5T1W7ホワイトグレーZ5T1
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03388459KLD219PVRZ5W9H9エクリュベージュZ5W9
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03388477KLD219PVRT1T1W7ホワイトグレーT1T1
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03389001KLD219PVRW9W9E3グレイッシュグリーンW9W9
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03389168KLD219PVRZ5W9U5ストロングイエローZ5W9
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03391356KLD219PVRZ5W9Q7グラスグリーンZ5W9
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03392467KLD219PVRW9W9H9エクリュベージュW9W9
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03394111KLD219PVRZ5T1E3グレイッシュグリーンZ5T1
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03394759KLD219PVRT1T1N3ライトインディゴT1T1
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03398530KLD219PVRW9W9W7ホワイトグレーW9W9
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03401050KLD219PVRT1T1U5ストロングイエローT1T1
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03401251KLD219PVRT1T1S5ミストブルーT1T1
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03404112KLD219PVRT1T1C3ダークグレーT1T1
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03409502KLD219PVRW9W9Q7グラスグリーンW9W9
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03412566KLD219PVRZ5W9S5ミストブルーZ5W9
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03413327KLD219PVRZ5T1Q7グラスグリーンZ5T1
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03414018KLD219PVRZ5T1S5ミストブルーZ5T1
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03414176KLD219PVRZ5T1N3ライトインディゴZ5T1
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03416441KLD219PVRZ5W9E3グレイッシュグリーンZ5W9
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03416459KLD219PVRW9W9C3ダークグレーW9W9
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03417509KLD219PVRT1T1E3グレイッシュグリーンT1T1
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03421718KLD219PVRZ5W9N3ライトインディゴZ5W9
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03422156KLD219PVRZ5W9C3ダークグレーZ5W9
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03424132KLD219PVRZ5T1U5ストロングイエローZ5T1
84,600
63,980
70,378(税込)
18日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする