曜日別特売

モノンチェア 上下昇降ネスティングタイプ クロスバック テクスチャード張地

モノンチェア 上下昇降ネスティングタイプ クロスバック テクスチャード張地 - イトーキ

コンパクトな設計でありながら、ゆったりとした座り心地。限られた会議室スペースでも配置しやすいサイズです。

幅(mm)
530
質量(kg)
9.7
高さ(mm)
805
奥行(mm)
545
座面高さ(mm)
430~520
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全28種類を絞り込む
色(張地)
色(ベース)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03379000KLD480SA-W9W9U6カナリアイエローW9W9
124,300
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03380768KLD480SA-T1T1F6グレイッシュブラウンT1T1
124,300
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03380987KLD480SA-W9W9F6グレイッシュブラウンW9W9
124,300
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03381459KLD480SA-Z5W9F6グレイッシュブラウンZ5W9
124,300
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03384792KLD480SA-W9W9T3ダークグレーW9W9
124,300
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03389622KLD480SA-Z5W9T7ホワイトグレーZ5W9
124,300
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03389850KLD480SA-W9W9D4パーシモオレンジW9W9
124,300
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03392047KLD480SA-Z5W9D4パーシモオレンジZ5W9
124,300
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03392659KLD480SA-Z5T1B4ダックブルーZ5T1
124,300
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03393097KLD480SA-Z5T1U6カナリアイエローZ5T1
124,300
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03393752KLD480SA-Z5T1D4パーシモオレンジZ5T1
124,300
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03397306KLD480SA-Z5T1T1ブラックZ5T1
124,300
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03397489KLD480SA-T1T1T7ホワイトグレーT1T1
124,300
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03399081KLD480SA-T1T1D4パーシモオレンジT1T1
124,300
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03403062KLD480SA-W9W9T7ホワイトグレーW9W9
124,300
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03406300KLD480SA-W9W9B4ダックブルーW9W9
124,300
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03408348KLD480SA-Z5W9T3ダークグレーZ5W9
124,300
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03410990KLD480SA-T1T1B4ダックブルーT1T1
124,300
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03412058KLD480SA-Z5W9T1ブラックZ5W9
124,300
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03412591KLD480SA-Z5W9B4ダックブルーZ5W9
124,300
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03413196KLD480SA-T1T1T3ダークグレーT1T1
124,300
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03416407KLD480SA-T1T1T1ブラックT1T1
124,300
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03417028KLD480SA-Z5T1F6グレイッシュブラウンZ5T1
124,300
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03417920KLD480SA-W9W9T1ブラックW9W9
124,300
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03419898KLD480SA-Z5T1T3ダークグレーZ5T1
124,300
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03419907KLD480SA-Z5T1T7ホワイトグレーZ5T1
124,300
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03422592KLD480SA-Z5W9U6カナリアイエローZ5W9
124,300
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03424010KLD480SA-T1T1U6カナリアイエローT1T1
124,300
93,980
103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする