曜日別特売

モノンチェア 上下昇降ネスティングタイプ 樹脂メッシュバック 座テクスチャード張地

モノンチェア 上下昇降ネスティングタイプ 樹脂メッシュバック 座テクスチャード張地 - イトーキ

コンパクトな設計でありながら、ゆったりとした座り心地。限られた会議室スペースでも配置しやすいサイズです。

幅(mm)
530
質量(kg)
9.2
高さ(mm)
805
奥行(mm)
545
座面高さ(mm)
430~520
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全28種類を絞り込む
色(張地)
色(ベース)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03378607KLD470SA-W9W9T3ダークグレーW9W9
115,500
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03381127KLD470SA-Z5W9F6グレイッシュブラウンZ5W9
115,500
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03381791KLD470SA-Z5T1F6グレイッシュブラウンZ5T1
115,500
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03382116KLD470SA-W9W9D4パーシモオレンジW9W9
115,500
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03384040KLD470SA-W9W9T1ブラックW9W9
115,500
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03384207KLD470SA-T1T1D4パーシモオレンジT1T1
115,500
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03385449KLD470SA-Z5T1T3ダークグレーZ5T1
115,500
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03388721KLD470SA-Z5T1U6カナリアイエローZ5T1
115,500
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03390611KLD470SA-W9W9B4ダックブルーW9W9
115,500
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03393237KLD470SA-Z5W9D4パーシモオレンジZ5W9
115,500
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03393508KLD470SA-T1T1B4ダックブルーT1T1
115,500
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03394838KLD470SA-Z5W9T3ダークグレーZ5W9
115,500
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03395441KLD470SA-W9W9F6グレイッシュブラウンW9W9
115,500
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03398819KLD470SA-Z5T1T7ホワイトグレーZ5T1
115,500
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03399738KLD470SA-T1T1F6グレイッシュブラウンT1T1
115,500
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03402021KLD470SA-Z5T1T1ブラックZ5T1
115,500
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03403710KLD470SA-W9W9T7ホワイトグレーW9W9
115,500
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03404148KLD470SA-T1T1T7ホワイトグレーT1T1
115,500
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03408890KLD470SA-Z5W9U6カナリアイエローZ5W9
115,500
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03410798KLD470SA-Z5W9T7ホワイトグレーZ5W9
115,500
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03415269KLD470SA-T1T1T3ダークグレーT1T1
115,500
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03417001KLD470SA-T1T1T1ブラックT1T1
115,500
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03417710KLD470SA-W9W9U6カナリアイエローW9W9
115,500
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03419137KLD470SA-Z5T1B4ダックブルーZ5T1
115,500
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03420580KLD470SA-T1T1U6カナリアイエローT1T1
115,500
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03422181KLD470SA-Z5T1D4パーシモオレンジZ5T1
115,500
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03423958KLD470SA-Z5W9T1ブラックZ5W9
115,500
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03424098KLD470SA-Z5W9B4ダックブルーZ5W9
115,500
87,980
96,778(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする