曜日別特売

モノンチェア 上下昇降ネスティングタイプ 肘付 クロスバック ビニールレザー張地

モノンチェア 上下昇降ネスティングタイプ 肘付 クロスバック ビニールレザー張地 - イトーキ

コンパクトな設計でありながら、ゆったりとした座り心地。限られた会議室スペースでも配置しやすいサイズです。

幅(mm)
570
質量(kg)
10.1
高さ(mm)
805
奥行(mm)
545
座面高さ(mm)
430~520
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全32種類を絞り込む
色(張地)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03379079KLD485DL-T1T1C4ミディアムグレーT1T1
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03381188KLD485DL-Z5T1Q6モスグリーンZ5T1
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03384058KLD485DL-Z5W9S4ターコイズブルーZ5W9
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03384819KLD485DL-T1T1C8オフホワイトT1T1
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03386849KLD485DL-W9W9S4ターコイズブルーW9W9
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03391408KLD485DL-Z5W9T1ブラックZ5W9
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03394531KLD485DL-Z5T1K6フラックスベージュZ5T1
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03394786KLD485DL-Z5W9B1ミッドナイトブルーZ5W9
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03395590KLD485DL-Z5T1B1ミッドナイトブルーZ5T1
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03398487KLD485DL-Z5W9M6コーラルピンクZ5W9
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03399370KLD485DL-Z5T1C4ミディアムグレーZ5T1
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03399388KLD485DL-Z5T1C8オフホワイトZ5T1
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03400657KLD485DL-Z5W9K6フラックスベージュZ5W9
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03400858KLD485DL-W9W9K6フラックスベージュW9W9
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03401680KLD485DL-T1T1S4ターコイズブルーT1T1
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03402188KLD485DL-W9W9C4ミディアムグレーW9W9
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03403202KLD485DL-W9W9B1ミッドナイトブルーW9W9
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03405862KLD485DL-W9W9Q6モスグリーンW9W9
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03407332KLD485DL-T1T1B1ミッドナイトブルーT1T1
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03409152KLD485DL-W9W9C8オフホワイトW9W9
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03413142KLD485DL-T1T1T1ブラックT1T1
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03413799KLD485DL-T1T1K6フラックスベージュT1T1
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03416897KLD485DL-T1T1M6コーラルピンクT1T1
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03417080KLD485DL-W9W9M6コーラルピンクW9W9
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03418078KLD485DL-Z5T1M6コーラルピンクZ5T1
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03418559KLD485DL-Z5W9C8オフホワイトZ5W9
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03419697KLD485DL-Z5T1S4ターコイズブルーZ5T1
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03421341KLD485DL-W9W9T1ブラックW9W9
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03421517KLD485DL-Z5T1T1ブラックZ5T1
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03422820KLD485DL-Z5W9Q6モスグリーンZ5W9
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03423459KLD485DL-T1T1Q6モスグリーンT1T1
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03424351KLD485DL-Z5W9C4ミディアムグレーZ5W9
¥132,000
¥99,980
¥109,978(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする