曜日別特売

モノンチェア 上下昇降ネスティングタイプ 肘付 樹脂メッシュバック 座ビニールレザー張地

モノンチェア 上下昇降ネスティングタイプ 肘付 樹脂メッシュバック 座ビニールレザー張地 - イトーキ

コンパクトな設計でありながら、ゆったりとした座り心地。限られた会議室スペースでも配置しやすいサイズです。

幅(mm)
570
質量(kg)
9.7
高さ(mm)
805
奥行(mm)
545
座面高さ(mm)
430~520
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全32種類を絞り込む
色(張地)
32種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
色(ベース)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03378650KLD475DL-Z5T1C4ミディアムグレーZ5T1
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03379219KLD475DL-Z5W9K6フラックスベージュZ5W9
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03380086KLD475DL-W9W9M6コーラルピンクW9W9
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03380960KLD475DL-Z5T1K6フラックスベージュZ5T1
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03383209KLD475DL-Z5W9B1ミッドナイトブルーZ5W9
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03384469KLD475DL-T1T1C8オフホワイトT1T1
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03384512KLD475DL-Z5T1S4ターコイズブルーZ5T1
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03385020KLD475DL-W9W9S4ターコイズブルーW9W9
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03387978KLD475DL-W9W9Q6モスグリーンW9W9
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03388581KLD475DL-T1T1Q6モスグリーンT1T1
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03390602KLD475DL-W9W9C4ミディアムグレーW9W9
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03390769KLD475DL-T1T1M6コーラルピンクT1T1
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03391137KLD475DL-Z5W9T1ブラックZ5W9
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03393919KLD475DL-Z5T1C8オフホワイトZ5T1
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03396396KLD475DL-Z5W9C4ミディアムグレーZ5W9
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03397340KLD475DL-Z5T1T1ブラックZ5T1
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03398006KLD475DL-Z5W9S4ターコイズブルーZ5W9
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03398171KLD475DL-Z5T1B1ミッドナイトブルーZ5T1
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03401619KLD475DL-T1T1C4ミディアムグレーT1T1
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03402599KLD475DL-T1T1B1ミッドナイトブルーT1T1
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03402827KLD475DL-W9W9K6フラックスベージュW9W9
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03404742KLD475DL-T1T1S4ターコイズブルーT1T1
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03407831KLD475DL-Z5W9Q6モスグリーンZ5W9
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03407928KLD475DL-Z5T1Q6モスグリーンZ5T1
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03410290KLD475DL-T1T1T1ブラックT1T1
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03415488KLD475DL-W9W9C8オフホワイトW9W9
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03415872KLD475DL-Z5T1M6コーラルピンクZ5T1
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03417832KLD475DL-T1T1K6フラックスベージュT1T1
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03421052KLD475DL-Z5W9M6コーラルピンクZ5W9
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03423100KLD475DL-W9W9B1ミッドナイトブルーW9W9
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03423136KLD475DL-W9W9T1ブラックW9W9
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03423678KLD475DL-Z5W9C8オフホワイトZ5W9
¥124,200
¥93,980
¥103,378(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする