ルベックチェア 背ヌードタイプ 脚クロームメッキ

ルベックチェア 背ヌードタイプ 脚クロームメッキ - イトーキルベックチェア 背ヌードタイプ 脚クロームメッキ - イトーキルベックチェア 背ヌードタイプ 脚クロームメッキ - イトーキルベックチェア 背ヌードタイプ 脚クロームメッキ - イトーキルベックチェア 背ヌードタイプ 脚クロームメッキ - イトーキルベックチェア 背ヌードタイプ 脚クロームメッキ - イトーキルベックチェア 背ヌードタイプ 脚クロームメッキ - イトーキルベックチェア 背ヌードタイプ 脚クロームメッキ - イトーキ

40脚を約1.5mの高さで収納可能な超薄型スタッキング構造を採用。限られた収納スペースでも大量保管が可能なミーティングチェアです。

幅(mm)
535
質量(kg)
4
高さ(mm)
770
奥行(mm)
490
座面高さ(mm)
430
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、後日「手上げ搬入費用」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文やトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※WEB注文限定です
全16種類を絞り込む
色(張地)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
色(張地)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03378738KLC-211PVZ9W8B2ネイビーブルー
¥39,200
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03390489KLC-211PVZ9W8T1ブラック
¥39,200
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03390812KLC-211PVZ9T1T1ブラック
¥39,200
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03391862KLC-211PVZ9T1Q7グラスグリーン
¥39,200
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03392747KLC-211PVZ9W8Q7グラスグリーン
¥39,200
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03397279KLC-211PVZ9W8H9エクリュベージュ
¥39,200
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03398356KLC-211PVZ9T1U5ストロングイエロー
¥39,200
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03400192KLC-211PVZ9T1B2ネイビーブルー
¥39,200
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03402651KLC-211PVZ9T1H9エクリュベージュ
¥39,200
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03406702KLC-211PVZ9W8C3ダークグレー
¥39,200
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03408102KLC-211PVZ9W8N3ライトインディゴ
¥39,200
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03409836KLC-211PVZ9T1C3ダークグレー
¥39,200
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03415007KLC-211PVZ9T1N3ライトインディゴ
¥39,200
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03415707KLC-211PVZ9W8U5ストロングイエロー
¥39,200
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03417387KLC-211PVZ9T1W7ホワイトグレー
¥39,200
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
03424062KLC-211PVZ9W8W7ホワイトグレー
¥39,200
¥29,980
¥32,978(税込)
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする