曜日別特売

パソコンケース 13インチ MacBook Neo 専用設計 スリム 撥水 伸縮素材 ノートパソコン ケース ブラック

パソコンケース 13インチ MacBook Neo 専用設計 スリム 撥水 伸縮素材 ノートパソコン ケース ブラック - エレコムパソコンケース 13インチ MacBook Neo 専用設計 スリム 撥水 伸縮素材 ノートパソコン ケース ブラック - エレコムパソコンケース 13インチ MacBook Neo 専用設計 スリム 撥水 伸縮素材 ノートパソコン ケース ブラック - エレコムパソコンケース 13インチ MacBook Neo 専用設計 スリム 撥水 伸縮素材 ノートパソコン ケース ブラック - エレコムパソコンケース 13インチ MacBook Neo 専用設計 スリム 撥水 伸縮素材 ノートパソコン ケース ブラック - エレコムパソコンケース 13インチ MacBook Neo 専用設計 スリム 撥水 伸縮素材 ノートパソコン ケース ブラック - エレコムパソコンケース 13インチ MacBook Neo 専用設計 スリム 撥水 伸縮素材 ノートパソコン ケース ブラック - エレコムパソコンケース 13インチ MacBook Neo 専用設計 スリム 撥水 伸縮素材 ノートパソコン ケース ブラック - エレコム

バッグの中にすっきり収納!伸縮素材でパソコンをやさしく守る、MacBook Neo(13インチ)専用インナーバッグです。ファスナーで開閉もスムーズ。撥水生地を採用し、飲み物のこぼれや雨からも守れて安心です。

用途
柔らかく伸縮性に優れたストレッチ素材を使用し、ノートパソコンを傷や汚れから守る、MacBook Neo(13インチ)専用インナーバッグです。
バッグに入れてもかさばらず、すっきり収納できるスリム設計です。
開閉がスムーズで、ノートパソコンの出し入れがしやすいダブルファスナーを採用しています。
ファスナー引き手部分にラバー素材を採用し、グリップ力を高め、他の収納物への傷を防ぎます。
手に馴染みやすく滑りにくいよう、引手のコード先にコーティング加工を施しています。
表生地表面に、撥水加工を施しています。
内部への水の侵入を完全に防ぐものではありません。
本製品は、収納物を完全に保護することを保証するものではありません。
本製品は使用環境や保管環境、他の製品との接触などにより色移りや変色、色落ちする場合があります、あらかじめご了承ください。
製品以外の小物類は付属しません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他
撥水加工(表生地)
材質
ポリエステル、クロロプレンゴム
色
ブラック
質量(g)
約140
対応
MacBook Neo (13インチ) 2026年3月発売モデル専用設計 ※本製品はMacBook Neoのサイズに合わせて設計されています。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約320×20×225
収納寸法(mm)
幅約297.5mm×奥行約12.7mm×高さ約206.4mm ※参考収納寸法はあくまで参考です。寸法範囲内でも形状によっては収納できない場合もあります。
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03454898BM-IBTHNPNEOBK
¥2,630
¥1,798
¥1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする