曜日別特売
BM-IBTHNPNEOBK パソコンケース 13インチ MacBook Neo 専用設計 スリム 撥水 伸縮素材 ノートパソコン ケース ブラック エレコム 03454898

BM-IBTHNPNEOBK パソコンケース 13インチ MacBook Neo 専用設計 スリム 撥水 伸縮素材 ノートパソコン ケース ブラック エレコム 03454898
BM-IBTHNPNEOBK パソコンケース 13インチ MacBook Neo 専用設計 スリム 撥水 伸縮素材 ノートパソコン ケース ブラック エレコム 03454898
BM-IBTHNPNEOBK パソコンケース 13インチ MacBook Neo 専用設計 スリム 撥水 伸縮素材 ノートパソコン ケース ブラック エレコム 03454898
BM-IBTHNPNEOBK パソコンケース 13インチ MacBook Neo 専用設計 スリム 撥水 伸縮素材 ノートパソコン ケース ブラック エレコム 03454898
BM-IBTHNPNEOBK パソコンケース 13インチ MacBook Neo 専用設計 スリム 撥水 伸縮素材 ノートパソコン ケース ブラック エレコム 03454898
BM-IBTHNPNEOBK パソコンケース 13インチ MacBook Neo 専用設計 スリム 撥水 伸縮素材 ノートパソコン ケース ブラック エレコム 03454898
BM-IBTHNPNEOBK パソコンケース 13インチ MacBook Neo 専用設計 スリム 撥水 伸縮素材 ノートパソコン ケース ブラック エレコム 03454898
BM-IBTHNPNEOBK パソコンケース 13インチ MacBook Neo 専用設計 スリム 撥水 伸縮素材 ノートパソコン ケース ブラック エレコム 03454898

パソコンケース 13インチ MacBook Neo 専用設計 スリム 撥水 伸縮素材 ノートパソコン ケース ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03454898
品番
BM-IBTHNPNEOBK
参考基準価格(税別)¥2,630販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

バッグの中にすっきり収納!伸縮素材でパソコンをやさしく守る、MacBook Neo(13インチ)専用インナーバッグです。ファスナーで開閉もスムーズ。撥水生地を採用し、飲み物のこぼれや雨からも守れて安心です。

用途
柔らかく伸縮性に優れたストレッチ素材を使用し、ノートパソコンを傷や汚れから守る、MacBook Neo(13インチ)専用インナーバッグです。
バッグに入れてもかさばらず、すっきり収納できるスリム設計です。
開閉がスムーズで、ノートパソコンの出し入れがしやすいダブルファスナーを採用しています。
ファスナー引き手部分にラバー素材を採用し、グリップ力を高め、他の収納物への傷を防ぎます。
手に馴染みやすく滑りにくいよう、引手のコード先にコーティング加工を施しています。
表生地表面に、撥水加工を施しています。
内部への水の侵入を完全に防ぐものではありません。
本製品は、収納物を完全に保護することを保証するものではありません。
本製品は使用環境や保管環境、他の製品との接触などにより色移りや変色、色落ちする場合があります、あらかじめご了承ください。
製品以外の小物類は付属しません。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他
撥水加工(表生地)
材質
ポリエステル、クロロプレンゴム
色
ブラック
質量(g)
約140
対応
MacBook Neo (13インチ) 2026年3月発売モデル専用設計 ※本製品はMacBook Neoのサイズに合わせて設計されています。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約320×20×225
収納寸法(mm)
幅約297.5mm×奥行約12.7mm×高さ約206.4mm ※参考収納寸法はあくまで参考です。寸法範囲内でも形状によっては収納できない場合もあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする