レイメイ藤井
Keptキエラピンク&ブルー
材質
本体=GPPS、PP、POM テープ帯=PET
長さ(m)
3
テープ幅(mm)
5
本体質量(g)
25(包装資材含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×102×20
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03438606
KP1474
¥
580
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください