Keptキエラピンク&ブルー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
03438606
品番
KP1474
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
¥469
材質
本体=GPPS、PP、POM テープ帯=PET
長さ(m)
3
テープ幅(mm)
5
本体質量(g)
25(包装資材含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×102×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする