受動電圧プローブ(250MHz, x10 / 6MHz, x1)

受動電圧プローブ(250MHz, x10 / 6MHz, x1) - テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)

オシロスコープ用プローブ
250MHz帯域
10:1/1:1切替付き

仕様
減衰率:x10、x1
適合
容量:【x10】10~30pF
その他
【x10】500V/CAT I,300V/CAT ⅡDC+ACpk【x1】300V/CAT I,150V/CAT ⅡDC+ACpk(最大入力電圧 周波数ディレーティングあり)
対応
リードアウト自動:なし
時間
立上り:【x10】約1.4ns【x1】約58ns
周波数帯域(MHz)
【x10】250、【x1】6
入力インピーダンス
【x10】10MΩ/約13pF【x1】1MΩ/約56pF+入力容量
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03457558GTP-250A-2
¥12,200
¥11,980
¥13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする