テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)
受動電圧プローブ(250MHz, x10 / 6MHz, x1)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03457558
品番
GTP-250A-2
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
オシロスコープ用プローブ
250MHz帯域
10:1/1:1切替付き
仕様
減衰率:x10、x1
適合
容量:【x10】10~30pF
その他
【x10】500V/CAT I,300V/CAT ⅡDC+ACpk【x1】300V/CAT I,150V/CAT ⅡDC+ACpk(最大入力電圧 周波数ディレーティングあり)
対応
リードアウト自動:なし
時間
立上り:【x10】約1.4ns【x1】約58ns
周波数帯域(MHz)
【x10】250、【x1】6
入力インピーダンス
【x10】10MΩ/約13pF【x1】1MΩ/約56pF+入力容量