実体顕微鏡 STC-102

実体顕微鏡 STC-102 - 島津理化実体顕微鏡 STC-102 - 島津理化実体顕微鏡 STC-102 - 島津理化

実体顕微鏡変倍式(20・40倍)

付属品
ビニルカバー、電源アダプタ
適合
ステージ:白/黒 丸ステージ(裏面は皿形状)各1 / 透過用ガラスステージ
タイプ
変倍式
電源
ACアダプタ又はUSB給電 充電式(充電池3本)
総合倍率
20×・40×
大きさ
W190×D300×H280m
機構
焦準:ラックアンドピニオン式粗動ハンドル
作動距離(mm)
68
照明装置
LED照明(連続調光式) 落射 2種類(斜め,上方) 透過
接眼レンズ
WF 10×/ 20 2個一対 片眼視度調整可能
対物レンズ
2× 4× 変倍ノブ切替式
鏡筒形式
双眼45°傾斜鏡筒 接眼スリーブ内径/30
アズワン品番
64-5162-53
メーカー商品コード
114-794
内容量
1台
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03456149114-794
¥58,000
¥57,980
¥63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする