- 付属品
- ビニルカバー、電源アダプタ
- 適合
- ステージ:白/黒 丸ステージ(裏面は皿形状)各1 / 透過用ガラスステージ
- タイプ
- 変倍式
- 電源
- ACアダプタ又はUSB給電 充電式(充電池3本)
- 総合倍率
- 20×・40×
- 大きさ
- W190×D300×H280m
- 機構
- 焦準:ラックアンドピニオン式粗動ハンドル
- 作動距離(mm)
- 68
- 照明装置
- LED照明(連続調光式) 落射 2種類(斜め,上方) 透過
- 接眼レンズ
- WF 10×/ 20 2個一対 片眼視度調整可能
- 対物レンズ
- 2× 4× 変倍ノブ切替式
- 鏡筒形式
- 双眼45°傾斜鏡筒 接眼スリーブ内径/30
- アズワン品番
- 64-5162-53
- メーカー商品コード
- 114-794