トンボ鉛筆
消しゴム モノライト パック
余分な力を入れずに,きれいに消せるライトタイプ
パック入り
グリーントンボ商品:古紙パルプ、森林認証パルプ等を紙スリーブの質量中50%以上配合
用途
消字
材質(本体)
PVC樹脂
質量(g)
30
本体横(mm)
22
本体縦(mm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03459816
JSA-115
¥
120
¥
96
¥
106
(税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください