JSA-115 消しゴム モノライト パック トンボ鉛筆 03459816

JSA-115 消しゴム モノライト パック トンボ鉛筆 03459816
JSA-115 消しゴム モノライト パック トンボ鉛筆 03459816

消しゴム モノライト パック

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03459816
品番
JSA-115
参考基準価格(税別)¥120販売価格(税込)¥106
販売価格(税別)
¥96

余分な力を入れずに,きれいに消せるライトタイプ
パック入り
グリーントンボ商品:古紙パルプ、森林認証パルプ等を紙スリーブの質量中50%以上配合

用途
消字
材質(本体)
PVC樹脂
質量(g)
30
本体横(mm)
22
本体縦(mm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする