消しゴムモノPE01モノライトSパック

消しゴムモノPE01モノライトSパック - トンボ鉛筆

事務・製図用高性能消しゴム。スタンダードタイプ1コとライトタイプ1コパック。
グリーントンボ商品:古紙パルプ、森林認証パルプ等を紙スリーブの質量中50%以上配合

用途
消字
材質(本体)
PVC樹脂
質量(g)
25
本体横(mm)
22
本体縦(mm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03459859JSA-262
¥140
¥119
¥131(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消しゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする