トンボ鉛筆
消しゴムモノPE01モノライトSパック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03459859
品番
JSA-262
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
事務・製図用高性能消しゴム。スタンダードタイプ1コとライトタイプ1コパック。
グリーントンボ商品:古紙パルプ、森林認証パルプ等を紙スリーブの質量中50%以上配合
用途
消字
材質(本体)
PVC樹脂
質量(g)
25
本体横(mm)
22
本体縦(mm)
72
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合