生徒用実体顕微鏡 VCT-VBLシリーズ
コードレス&充電式の実体顕微鏡。
コンパクトな仕上がりのため 場所を選ばず、フル充電で50時間連続使用できます。
光源に白色LEDを採用しており、従来のハロゲンランプと比較して長寿命、低消費電力で、色温度が自然光に近いため観察像に影響を及ぼしません。
落射・透過・落射+透過の3種の照明方法が随時切り替えられます。
観察が容易に行える45°傾斜鏡筒は、左右の眼幅、左眼の視度を調節することができ、立体的な正立像を観察できます。
- 付属品
- ACアダプタ、目当てゴム、ビニルカバー、粗動用スパナ
- 適合
- ステージ:径80 丸型ステージ ABS樹脂製白黒別ステージ・ガラス製(透過照明用)各一式
- 総合倍率
- 20×・40×
- 照明装置
- 落射照明:LED5個 透過照明:LED1個 落射/透過/落射+透過
- 接眼レンズ
- WF10×/20 2個1対
- 焦準装置
- 支柱スライド/ラックピニオン2段方式 鏡筒上下動 焦準ハンドル回しすぎ時保護機能付
- 内容量
- 1台
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
顕微鏡 の新着商品
カテゴリ






























