114-784 生徒用実体顕微鏡 VCT-VBLシリーズ 島津理化 03456052

114-784 生徒用実体顕微鏡 VCT-VBLシリーズ 島津理化 03456052
114-784 生徒用実体顕微鏡 VCT-VBLシリーズ 島津理化 03456052
114-784 生徒用実体顕微鏡 VCT-VBLシリーズ 島津理化 03456052
114-784 生徒用実体顕微鏡 VCT-VBLシリーズ 島津理化 03456052

生徒用実体顕微鏡 VCT-VBLシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃当日出荷とは
作動距離(mm)75
内容量1台注文コード03456052品番114-784
参考基準価格(税別)¥46,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
¥45,980

コードレス&充電式の実体顕微鏡。
コンパクトな仕上がりのため 場所を選ばず、フル充電で50時間連続使用できます。
光源に白色LEDを採用しており、従来のハロゲンランプと比較して長寿命、低消費電力で、色温度が自然光に近いため観察像に影響を及ぼしません。
落射・透過・落射+透過の3種の照明方法が随時切り替えられます。
観察が容易に行える45°傾斜鏡筒は、左右の眼幅、左眼の視度を調節することができ、立体的な正立像を観察できます。
鏡筒が360°回転可能です。対物レンズは回転変倍式でレンズを交換することなくワンタッチで20×・40×の倍率転換ができます(90°回転式)。支柱は鏡筒上下範囲が大きいポール式で岩石や植物の観察が容易に行えます。

寸法(mm)
W115×D187×H280 約2.5kg
作動距離(mm)
75
対物レンズ
2× 4× 回転変倍式(90°回転)
アズワン品番
64-5162-55
メーカー商品コード
114-784
付属品
ACアダプタ、目当てゴム、ビニルカバー、粗動用スパナ
仕様
VCT-VBL2e
適合
ステージ:径80 丸型ステージ ABS樹脂製白黒別ステージ・ガラス製(透過照明用)各一式
その他
鏡筒:ジーデントップ式 双眼45°傾斜鏡筒 360°回転式 左眼視度調節・眼幅調節つき(51~75) 接眼スリーブ内径30
総合倍率
20×・40×
照明装置
落射照明:LED5個 透過照明:LED1個 落射/透過/落射+透過
接眼レンズ
WF10×/20 2個1対
焦準装置
支柱スライド/ラックピニオン2段方式 鏡筒上下動 焦準ハンドル回しすぎ時保護機能付
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする