HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 実体顕微鏡 STZシリーズ
高級生物顕微鏡同等の接眼光学性能。
Moticam4000XBMH搭載実体顕微鏡!
顕微鏡三眼部に大型11.6インチモニタを搭載。より見やすい画面です。
HDMI/USB同時出力が可能!モニタとPCへ同時に出力できます。
鏡筒作動距離が110mmと広く、観察しながらの作業が容易です。
SDカードを使用して、その場で静止画・動画の保存が可能。
HDMI画面上で計測が可能。
- 付属品
- 三眼部キャップ、目当てゴム、ダストカバー(顕微鏡本体用※)、六角レンチ(2.5)、ACアダプタ(顕微鏡本体用とデジタルカメラ部用各1個)、ステージ円板(白黒、すりガラス)、ソフトウェア(Motic Images Plus)、ダストキャップ校正用スライド、USBケーブル、HDMIケーブル、Cマウント、Cマウントリング(0.5×)、USBマウス、二股分岐電源ケーブル
- 映像出力
- (カメラ)USB2.0/3.0 HDMI SD Wi-Fi EtherNet ※SDカードは別売です、イメージセンサ:1/2.8"型 CMOS、有効画素数:3840×2160(約830万画素)、モニタ部:11.6インチ HDMIモニタ、対応ソフト:Motic Images Plus、対応 OS:Windows10/11
- 内容量
- 1セット
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
顕微鏡 の新着商品
カテゴリ

























