114-8816 HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 実体顕微鏡 STZシリーズ 島津理化 03456639

HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 実体顕微鏡 STZシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃15日以内出荷とは
内容量
1セット
倍率
(顕微鏡、総合)7.5 ~ 50×(ズーム式)、接眼レンズ:WF10×/23 接眼マイクロメータ取付枠つき、対物レンズ:0.75 ~ 5×(鏡筒内ズーム式)、鏡筒形式:三眼45°傾斜鏡筒 360°回転式、焦準装置:ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定)、作動距離:110(補助対物レンズ非装着時)、ステージ:本体239×303(突起部含む)丸形ステージ:大きさ:Φ95、照明装置:LED(独立式ON/OFF/連続調光式)落射/透過、大きさ:(モニタ部含む)約W280×D340×H625、重さ:(モニタ部含む)約6.6Kg、電源:AC100-240V 50/60Hz(ACアダプタ)
注文コード
03456639
品番
114-8816
参考基準価格(税別)¥584,000販売価格(税込)¥637,780
販売価格(税別)
¥579,800

高級生物顕微鏡同等の接眼光学性能。
Moticam4000XBMH搭載実体顕微鏡!
顕微鏡三眼部に大型11.6インチモニタを搭載。より見やすい画面です。
HDMI/USB同時出力が可能!モニタとPCへ同時に出力できます。
鏡筒作動距離が110mmと広く、観察しながらの作業が容易です。
SDカードを使用して、その場で静止画・動画の保存が可能。
HDMI画面上で計測が可能。

アズワン品番
60-7660-14
メーカー商品コード
114-8816
付属品
三眼部キャップ、目当てゴム、ダストカバー(顕微鏡本体用※)、六角レンチ(2.5)、ACアダプタ(顕微鏡本体用とデジタルカメラ部用各1個)、ステージ円板(白黒、すりガラス)、ソフトウェア(Motic Images Plus)、ダストキャップ校正用スライド、USBケーブル、HDMIケーブル、Cマウント、Cマウントリング(0.5×)、USBマウス、二股分岐電源ケーブル
仕様
STZ-171-TLED-4000XBMH
倍率
(顕微鏡、総合)7.5 ~ 50×(ズーム式)、接眼レンズ:WF10×/23 接眼マイクロメータ取付枠つき、対物レンズ:0.75 ~ 5×(鏡筒内ズーム式)、鏡筒形式:三眼45°傾斜鏡筒 360°回転式、焦準装置:ラックピニオン式ハンドル/支柱スライド(ねじ固定)、作動距離:110(補助対物レンズ非装着時)、ステージ:本体239×303(突起部含む)丸形ステージ:大きさ:Φ95、照明装置:LED(独立式ON/OFF/連続調光式)落射/透過、大きさ:(モニタ部含む)約W280×D340×H625、重さ:(モニタ部含む)約6.6Kg、電源:AC100-240V 50/60Hz(ACアダプタ)
映像出力
(カメラ)USB2.0/3.0 HDMI SD Wi-Fi EtherNet ※SDカードは別売です、イメージセンサ:1/2.8"型 CMOS、有効画素数:3840×2160(約830万画素)、モニタ部:11.6インチ HDMIモニタ、対応ソフト:Motic Images Plus、対応 OS:Windows10/11
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする