解剖顕微鏡
作動距離68mmで高さ40mmの観察物まで対応可能です。
正立像で観察できます。
- 付属品
- ハンドルトルク調節用スパナ、ビニルカバー、接眼鏡筒キャップ
- 適合
- ステージ:白黒両用プラスチック円板(Φ60)
- 質量(kg)
- 約1
- 総合倍率
- 20×・30×
- 接眼レンズ
- WF10×(視野数18・実視野9)・WF15×(視野数18・実視野6.5)
- 対物レンズ
- 2×
- 光学系
- ダハプリズム内蔵・正立像
- サイズ(mm)
- 110×145×225
- アズワン品番
- 3-9956-01
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
顕微鏡 の新着商品
カテゴリ
























