島津理化
解剖顕微鏡
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
03456447
品番
SDM-2N
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
作動距離68mmで高さ40mmの観察物まで対応可能です。
正立像で観察できます。
付属品
ハンドルトルク調節用スパナ、ビニルカバー、接眼鏡筒キャップ
適合
ステージ:白黒両用プラスチック円板(Φ60)
質量(kg)
約1
総合倍率
20×・30×
接眼レンズ
WF10×(視野数18・実視野9)・WF15×(視野数18・実視野6.5)
対物レンズ
2×
光学系
ダハプリズム内蔵・正立像
サイズ(mm)
110×145×225
アズワン品番
3-9956-01
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000