高輝度LED顕微鏡照明装置 L-40L
LED採用で圧倒的な明るさを実現(1,200Lx 102,000mcd)。
長寿命(約40,000時間)の高照度LED(蛍光管式)を使用。
台の中央に置けば、両側から計4台の顕微鏡で同時に観察可能。
堅牢で高さを低く設計しているため積み重ねて保管でき、整理しやすい形状です。
コード巻つけ具付。
- 質量(kg)
- 約2
- サイズ
- W640×D115×H120
- 電源
- AC100V・50/60Hz
- 光源
- 高輝度白色LED(蛍光管型)20W
- コード
- 115-310
- アズワン品番
- 62-9217-80
- 明るさ
- 1200Lx、102,000mcd
- 内容量
- 1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
顕微鏡その他関連用品 の新着商品
カテゴリ


















