115-310 高輝度LED顕微鏡照明装置 L-40L 島津理化 03456131

高輝度LED顕微鏡照明装置 L-40L

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03456131
品番
115-310
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

LED採用で圧倒的な明るさを実現(1,200Lx 102,000mcd)。
長寿命(約40,000時間)の高照度LED(蛍光管式)を使用。
台の中央に置けば、両側から計4台の顕微鏡で同時に観察可能。
堅牢で高さを低く設計しているため積み重ねて保管でき、整理しやすい形状です。
コード巻つけ具付。

質量(kg)
約2
サイズ
W640×D115×H120
電源
AC100V・50/60Hz
光源
高輝度白色LED(蛍光管型)20W
コード
115-310
アズワン品番
62-9217-80
明るさ
1200Lx、102,000mcd
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする