島津理化
HDMI 4Kデジタルマイクロスコープ 金属顕微鏡 BA310MET-T-4000XBMH
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
03456526
品番
114-9156
参考基準価格(税別)
¥1,305,000
販売価格(税込)
¥1,427,800
販売価格(税別)
¥
1,298,000
バスケットに入れる
落射/透過照明に長寿命LED光源を採用。
仕様
80、三眼 30°傾斜鏡筒 接眼スリーブ内径30mm 三眼分配比率 20
照明装置
LED 落射:3W 透過:3W
接眼レンズ
WF10×/22 マイクロメータ取付枠付(25径)
対物レンズ
プランアクロマート LWD(長焦点)5× 10× 20× 50×
アズワン品番
60-7660-17
メーカー商品コード
114-9156
適合カメラ
デジタル:Moticam 4000XBMH
焦準装置
ラックピニオン式粗動 微動装置 ステージ上下動式
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000