HDMIデジタルマイクロスコープ顕微鏡
マウスでカメラを制御!
2画面同時表示
- 仕様
- HDMIデジタルマイクロスコープ倒立顕微鏡 AE2000-1080M
- 包装
- 690×660×30、480×375×305の2個口、重さ19kg
- 総合倍率
- 40~200×(40×・100×・200×)
- 照明装置
- クリティカル照明方式 連続調光式 3W LED 光量インジケータ・自動ON・OFF機能つき
- 接眼レンズ
- N-WF10×/20 視度調整可能
- 対物レンズ
- CCISプランアクロマートフェーズ 4× 10× 20×(明視野/位相差用)
- アズワン品番
- 67-7088-02
- メーカー商品コード
- 114-9083
- 焦準装置
- ラックピニオン式粗動 精密ギヤ式微動 レボルバ上下動式 一軸式粗微動ハンドル 粗動ハンドルトルク調整可能 標本安全装置つき 微動最小目盛:2μm
- 内容量
- 1式
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥20,000/税込¥22,000 |
顕微鏡 の新着商品
カテゴリ


























