114-9083 HDMIデジタルマイクロスコープ顕微鏡 島津理化 03455912

HDMIデジタルマイクロスコープ顕微鏡

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃お客様組立品3日以内出荷とは
内容量
1式
注文コード
03455912
品番
114-9083
参考基準価格(税別)¥729,000販売価格(税込)¥791,780
販売価格(税別)
¥719,800

マウスでカメラを制御!
2画面同時表示

仕様
HDMIデジタルマイクロスコープ倒立顕微鏡 AE2000-1080M
包装
690×660×30、480×375×305の2個口、重さ19kg
総合倍率
40~200×(40×・100×・200×)
照明装置
クリティカル照明方式 連続調光式 3W LED 光量インジケータ・自動ON・OFF機能つき
接眼レンズ
N-WF10×/20 視度調整可能
対物レンズ
CCISプランアクロマートフェーズ 4× 10× 20×(明視野/位相差用)
アズワン品番
67-7088-02
メーカー商品コード
114-9083
焦準装置
ラックピニオン式粗動 精密ギヤ式微動 レボルバ上下動式 一軸式粗微動ハンドル 粗動ハンドルトルク調整可能 標本安全装置つき 微動最小目盛:2μm
注意
※本製品は教育・研究用に開発されたものであり、医療機器ではございません。医療機関・動物病院への販売は行っておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする