ウォシュレット BV
クリーン樹脂を便座とノズルに採用した「ウォシュレット」。
[クリーン便座・クリーンノズル]
「ウォシュレット」の便座とノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂を採用。汚れをはじくから、汚れてもサッとひとふきでお掃除できます。
[エコ]
「タイマー節電」と「おまかせ節電」、2つのモードでかしこく節電。
[瞬間式]
使用するときだけお湯を作るので、連続使用でもお湯が冷たくならず、朝のトイレラッシュ時も安心。節電にもつながり、環境にやさしいウォシュレットです。
- 用途
- 温水洗浄便座
- 周波数(Hz)
- 50/60
- 定格消費電力(W)
- 1030
- 電源コード(m)
- 1(漏電保護プラグ付)
- 温水貯蔵方式
- 瞬間式
- 内容量
- 1セット
関連資料:図面(0.13MB)
注意
※エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプ。※リモコンのカラーは本体のカラーに関係なく1色のみとなります。
※ウェブ画像につき、商品画像と実物は多少相違することがございます。
※パステルアイボリーは受注生産品となります。注文後のキャンセル・返品はお受けできかねますので予めご了承ください。
トイレ用品 の新着商品
カテゴリ














![折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品] 折りたたみ式補助便座 サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04888988-260917-02.jpg)





