TCF2224E#NW1 ウォシュレット BV TOTO 03462668

ウォシュレット BV

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
色ホワイト
内容量1セット注文コード03462668品番TCF2224E#NW1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥63,778
販売価格(税別)
¥57,980

クリーン樹脂を便座とノズルに採用した「ウォシュレット」。
[クリーン便座・クリーンノズル]
「ウォシュレット」の便座とノズルには、防汚効果の高いクリーン樹脂を採用。汚れをはじくから、汚れてもサッとひとふきでお掃除できます。
[エコ]
「タイマー節電」と「おまかせ節電」、2つのモードでかしこく節電。
[瞬間式]
使用するときだけお湯を作るので、連続使用でもお湯が冷たくならず、朝のトイレラッシュ時も安心。節電にもつながり、環境にやさしいウォシュレットです。

用途
温水洗浄便座
色
ホワイト
周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
1030
電源コード(m)
1(漏電保護プラグ付)
温水貯蔵方式
瞬間式
関連資料:図面(0.13MB)
注意
※エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプ。
※リモコンのカラーは本体のカラーに関係なく1色のみとなります。
※ウェブ画像につき、商品画像と実物は多少相違することがございます。
※パステルアイボリーは受注生産品となります。注文後のキャンセル・返品はお受けできかねますので予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便座」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする