曜日別特売

磁気スイッチ付LEDモジュール 2灯 バーニア点火シークエンス

磁気スイッチ付LEDモジュール 2灯 バーニア点火シークエンス - ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュール 2灯 バーニア点火シークエンス - ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュール 2灯 バーニア点火シークエンス - ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュール 2灯 バーニア点火シークエンス - ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュール 2灯 バーニア点火シークエンス - ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュール 2灯 バーニア点火シークエンス - ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュール 2灯 バーニア点火シークエンス - ビット・トレード・ワン磁気スイッチ付LEDモジュール 2灯 バーニア点火シークエンス - ビット・トレード・ワン

模型関連製品プロダクトブランド「MODMAGIC」より新製品となる「磁気スイッチ付 LEDモジュール バーニア点火シークエンス」9種です。 本製品はメカや飛行機等を電飾をする際に人気の箇所である「バーニア」に特化 磁石でスイッチングするだけで、「 点火 → 不安定燃焼 → 最大推力 → シャットダウン」 というバーニア噴射のシークエンスを再現することが可能です。 2灯・3灯のラインナップのほか、HG/MGサイズに対応する3Dプリンタ製のバーニアが付 属する「BOOSTER SET」をご用意。 バーニア噴射のロマンを電飾で表現するのに最適なLEDモジュールです。

電源
CR927 3Vボタン電池(別売り)
本体寸法(mm)
11×11×5(突起物除く)
消費電力(mA)
約20
点灯方式
パターン切替点灯(フェードイン→高速点滅→最大輝度点灯→フェードアウト)
LED
1608サイズLED(1.6mm×0.8mm×0.68mm)
リード線
細さ:0.25mm、長さ:約200mm
LED使用数(個)
2灯もしくは3灯
内容量
1個
注意
※製品は国内向けの民生品です。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
MMGL-VIS-WH 0346307003463070MMGL-VIS-WHホワイト
¥980
¥979
¥1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
MMGL-VIS-IB 0346308803463088MMGL-VIS-IBアイスブルー
¥980
¥979
¥1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
MMGL-VIS-OG 0346309703463097MMGL-VIS-OGオレンジ
¥980
¥979
¥1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
MMGL-VIS-BL 0346313103463131MMGL-VIS-BLブルー
¥980
¥979
¥1,077(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする